Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging TCJT45-XL-I

  • ERIKS:11670263
  • Fabrikant:4012802798999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,82/ stukexcl. btw

€ 146,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
111 mm
Hoogte
180 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148.5 mm
Lager
GE45-KTT-B
Behuizing
CJT09
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
20400 N