Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging TCJT30-XL-N

  • ERIKS:11670260
  • Fabrikant:4012802799057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,87/ stukexcl. btw

€ 90,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
142 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116.5 mm
Lager
GE30-XL-KTT-B
Behuizing
CJT06
Dynamisch draaggetal
20700 N
Statisch draaggetal
11300 N