€ 56,25/ stukexcl. btw
€ 68,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 61 mm |
Hoogte | 112 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | GE20-XL-KTT-B |
Behuizing | CJT04 |
Dynamisch draaggetal | 13600 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |