€ 63,08/ stukexcl. btw
€ 76,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCSMF |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | RAE25-XL-NPP-FA106 |
Behuizing | FLAN65-RCSMF |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |