Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCSMF20-XL

  • ERIKS:23195666
  • Fabrikant:4012802786873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,39/ stukexcl. btw

€ 68,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCSMF
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
114 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
RAE20-XL-NPP-FA106
Behuizing
FLAN65-RCSMF
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6600 N