€ 53,79/ stukexcl. btw
€ 65,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCSMF |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 17 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | RAE17-XL-NPP-FA106 |
Behuizing | FLAN65-RCSMF |
Dynamisch draaggetal | 9800 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |