Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCSMF12-XL

  • ERIKS:11670150
  • Fabrikant:4012802793987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,17/ stukexcl. btw

€ 64,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCSMF
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
12 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
114 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
RAE12-XL-NPP-FA106
Behuizing
FLAN65-RCSMF
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
4750 N