Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJTZ45-XL-I

  • ERIKS:23195819
  • Fabrikant:4012802791143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTZ
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
111 mm
Hoogte
180 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148.5 mm
Lager
GE45-KRR-B
Behuizing
GG.CJTZ09
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
20400 N