Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJTZ40-XL-I

  • ERIKS:11670138
  • Fabrikant:4012802792348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,17/ stukexcl. btw

€ 130,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTZ
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
105 mm
Hoogte
172 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.5 mm
Lager
GE40-KRR-B
Behuizing
GG.CJTZ08