€ 95,80/ stukexcl. btw
€ 115,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTZ |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 94 mm |
Hoogte | 155 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | GE35-XL-KRR-B |
Behuizing | CJTZ07 |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |