Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJTZ25-XL

  • ERIKS:14185031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,77/ stukexcl. btw

€ 83,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTZ
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
124 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
GE25-XL-KRR-B
Behuizing
CJTZ05
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N