€ 61,53/ stukexcl. btw
€ 74,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTZ |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 60.5 mm |
Hoogte | 112.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | GE20-XL-KRR-B |
Behuizing | CJTZ04 |
Dynamisch draaggetal | 13600 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |