€ 321,70/ stukexcl. btw
€ 389,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 160 mm |
Hoogte | 258 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 216 mm |
Lager | GE70-XL-KRR-B |
Behuizing | CJT13/14 |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 44000 N |