€ 193,15/ stukexcl. btw
€ 233,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 138 mm |
Hoogte | 238 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 202 mm |
Lager | GE60-XL-KRR-B |
Behuizing | CJT12 |