€ 114,35/ stukexcl. btw
€ 138,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 116 mm |
Hoogte | 190 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | GE50-XL-KRR-B |
Behuizing | CJT10 |