Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJT40-XL-FA164

  • ERIKS:14191612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,21/ stukexcl. btw

€ 521,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N