Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJT35-XL-N-FA125

  • ERIKS:11835489
  • Fabrikant:4012802810042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 95,25/ stukexcl. btw

€ 115,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
92 mm
Hoogte
155 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
GE35-KRR-B-FA125.5
Behuizing
GG.CJT07-N-FA125.1
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N