Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJT35-XL-N

  • ERIKS:11670114
  • Fabrikant:4012802836745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,87/ stukexcl. btw

€ 90,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
92 mm
Hoogte
155 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
GE35-XL-KRR-B
Behuizing
CJT07
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N