Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJT30-XL-N-FA125

  • ERIKS:14185097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,17/ stukexcl. btw

€ 99,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
30 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
142 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116.5 mm
Lager
GE30-XL-KRR-B-FA125
Behuizing
CJT06