Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJT25-XL-N-FA125

  • ERIKS:11670112
  • Fabrikant:4012802810189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,77/ stukexcl. btw

€ 82,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
124 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
GE25-KRR-B-FA125.5
Behuizing
GG.CJT05-N-FA125.1
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N