Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJT20-XL-N

  • ERIKS:11670110
  • Fabrikant:4012802836936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,19/ stukexcl. btw

€ 58,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
61 mm
Hoogte
112 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
GE20-XL-KRR-B
Behuizing
CJT04
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N
Alternatieven

€ 48,33/ stukexcl. btw

€ 58,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026