€ 63,71/ stukexcl. btw
€ 77,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RAT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 151 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 119 mm |
Lager | RAE40-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN80-MST |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |