€ 52,47/ stukexcl. btw
€ 63,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RAT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 93.7 mm |
Hoogte | 123 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 100 mm |
Lager | RAE35-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN72-MST |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |