Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RAT30-XL

  • ERIKS:11670071
  • Fabrikant:4012802793321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,62/ stukexcl. btw

€ 51,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
84 mm
Hoogte
112.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90.5 mm
Lager
RAE30-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN62-MST
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N