€ 33,35/ stukexcl. btw
€ 40,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RAT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 66 mm |
Hoogte | 90.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 71.5 mm |
Lager | RAE20-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN47-MST |
Dynamisch draaggetal | 13600 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |