Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RAT17-XL

  • ERIKS:11670068
  • Fabrikant:4012802793383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,69/ stukexcl. btw

€ 37,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
17 mm
Lengte
58.7 mm
Hoogte
81 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
RAE17-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN40-MST
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
4750 N