€ 38,15/ stukexcl. btw
€ 46,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RALT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 71 mm |
Hoogte | 95.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76 mm |
Lager | RALE25-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN47-LST |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 5900 N |