€ 33,08/ stukexcl. btw
€ 40,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RALT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 58.7 mm |
Hoogte | 81 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Lager | RALE20-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN42-LST-FA125 |