Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCSTK40-XL

  • ERIKS:13017677
  • Fabrikant:4012802832679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,39/ stukexcl. btw

€ 223,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCSTK
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N