Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCSLT30-XL

  • ERIKS:11669993
  • Fabrikant:4012802819960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,92/ stukexcl. btw

€ 56,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCSLT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
84 mm
Hoogte
112.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90.5 mm
Lager
RALE30-XL-NPP-B
Behuizing
1x FLAN55-CSLT, 1x FLAN55-CST
Dynamisch draaggetal
13200 N
Statisch draaggetal
8300 N