Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCJT60-XL-N-I

  • ERIKS:23195823
  • Fabrikant:4012802836967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,67/ stukexcl. btw

€ 198,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
138 mm
Hoogte
238 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
202 mm
Lager
GRAE60-NPP-B
Behuizing
GG.CJT12-N