Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCJT55-XL

  • ERIKS:23196089
  • Fabrikant:4012802819052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,09/ stukexcl. btw

€ 157,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Lengte
134 mm
Hoogte
222 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
GRAE55-XL-NPP-B
Behuizing
CJT11
Dynamisch draaggetal
46000 N
Statisch draaggetal
29000 N