Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCJT50-TV-FA125.5

  • ERIKS:24027293
  • Fabrikant:4012802831603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,33/ stukexcl. btw

€ 190,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
50 mm
Lengte
116 mm
Hoogte
190 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Lager
GRAE50-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.CJT10-TV
Dynamisch draaggetal
37500 N
Statisch draaggetal
23200 N