€ 101,41/ stukexcl. btw
€ 122,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 105 mm |
Hoogte | 172 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Lager | GRAE40-NPP-B-FA125.5 |
Behuizing | GG.CJT08-N-FA125.1 |
Dynamisch draaggetal | 32500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |