€ 116,18/ stukexcl. btw
€ 140,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 176 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 144 mm |
Lager | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.CJT08-TV |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |