Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCJT35-XL-N-FA125

  • ERIKS:11835358
  • Fabrikant:4012802810066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,68/ stukexcl. btw

€ 106,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
92 mm
Hoogte
155 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
GRAE35-NPP-B-FA125.5
Behuizing
GG.CJT07-N-FA125.1
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N