€ 98,47/ stukexcl. btw
€ 119,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 90 mm |
Hoogte | 163 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | GRAE35-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.CJT08-TV |
Dynamisch draaggetal | 22500 N |
Statisch draaggetal | 12500 N |