€ 74,87/ stukexcl. btw
€ 90,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 80 mm |
Hoogte | 142 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.5 mm |
Lager | GRAE30-XL-NPP-B-FA125 |
Behuizing | CJT06 |