Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCJT30-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835357
  • Fabrikant:4012802831740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,29/ stukexcl. btw

€ 101,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
30 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
148 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Lager
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.CJT06-TV
Dynamisch draaggetal
17100 N
Statisch draaggetal
9200 N