€ 46,98/ stukexcl. btw
€ 56,85incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 124 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Lager | GRAE25-XL-NPP-B |
Behuizing | CJT05 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 46,21/ stukexcl. btw
€ 55,91incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026