€ 70,52/ stukexcl. btw
€ 85,33incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 124 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Lager | GRAE25-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.CJT05-TV |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |