Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCJT20-XL-N-FA125

  • ERIKS:11669967
  • Fabrikant:4012802810240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,64/ stukexcl. btw

€ 67,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Lengte
61 mm
Hoogte
112 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
GRAE20-NPP-B-FA125.5
Behuizing
GG.CJT04-N-FA125.1
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N