€ 41,52/ stukexcl. btw
€ 50,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 61 mm |
Hoogte | 112 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | GRAE20-XL-NPP-B |
Behuizing | CJT04 |
Dynamisch draaggetal | 13600 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |
€ 41,13/ stukexcl. btw
€ 49,77incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026