Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCFT40-XL

  • ERIKS:11669952
  • Fabrikant:4012802791327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,44/ stukexcl. btw

€ 92,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
105 mm
Hoogte
172 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.5 mm
Lager
GRAE40-XL-NPP-B
Behuizing
CFT08
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N