Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCFT30-XL

  • ERIKS:11669950
  • Fabrikant:4012802791402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,77/ stukexcl. btw

€ 67,48incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
142 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116.5 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Behuizing
CFT06
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N