€ 39,54/ stukexcl. btw
€ 47,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 17 mm |
Lengte | 57 mm |
Hoogte | 99 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.5 mm |
Lager | GRAE17-XL-NPP-B |
Behuizing | CFT03 |
Dynamisch draaggetal | 9800 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |