Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCFT12-XL

  • ERIKS:11669946
  • Fabrikant:4012802791754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,26/ stukexcl. btw

€ 47,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
12 mm
Lengte
57 mm
Hoogte
99 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.5 mm
Lager
GRAE12-XL-NPP-B
Behuizing
CFT03
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
4750 N