Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging LCJT50-XL-N

  • ERIKS:14185312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,61/ stukexcl. btw

€ 161,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
116 mm
Hoogte
190 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Lager
GE50-XL-KLL-B
Behuizing
CJT10
Dynamisch draaggetal
37500 N
Statisch draaggetal
23200 N