Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging LCJT40-XL-N-SML

  • ERIKS:24026893
  • Fabrikant:4012802798111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,73/ stukexcl. btw

€ 121,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
105 mm
Hoogte
172 mm
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N