€ 100,73/ stukexcl. btw
€ 121,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | LCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 105 mm |
Hoogte | 172 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Lager | GE40-XL-KLL-B |
Behuizing | CJT08 |
Dynamisch draaggetal | 32500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |